3K-Nástrčný klíč, , TORX T25

Artiklové číslo: 6686130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6686130
EAN / GTIN 4010886803448
Číslo výrobce 6686130
L-číslo L60160 1997

Popis

Popis:

Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T25
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M4.5 - M5
  • Celková šířka [mm]: 33 mm
  • Celková výška [mm]: 28 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: 3K
  • Délka čepele: 100 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 4,43
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: ano
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku