3K-Nástrčný klíč, TORX T9

Artiklové číslo: 6685750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6685750
    EAN / GTIN 4010886803400
    Číslo výrobce 6685750
    L-číslo L60160 2003

    Popis

    Popis:

    Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
    Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
    Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
    Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
    Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

    Charakteristika:

    • Výstupní velikost TX (uvnitř): T9
    • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
    • Tvar čepele: Kulatý
    • Pro šrouby velikosti: M3
    • Celková šířka [mm]: 28 mm
    • Celková výška [mm]: 24 mm
    • Celková délka [mm]: 145 mm
    • Materiál rukojeti: 3K
    • Délka čepele: 60 mm
    • Materiál: Molybden-vanadová ocel
    • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 2,50
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: ano
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: bez
    • Dostupná rukojeť: ano
    • Izolované: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Chráněno proti korozi: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku