Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668471 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 1
Pro šrouby ⌀ 2,1 - 3 mm
Délka čepele 25 mm
Celková délka 82 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668471 1
EAN / GTIN 4045197951663
Číslo výrobce 668471 1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku