Šroubovák pro šrouby Pozidriv s úderovou koncovkou 3

Artiklové číslo: 668305 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 918 SPZ
    Velikost křížové drážky 3
    Pro šrouby ⌀ 5,3 − 7,2 mm
    Délka čepele 150 mm
    Celková délka 262 mm
    6hran pro nasazení otevřeného klíče 13 mm
    Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
    Úderová koncovka ano
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668305 3
    EAN / GTIN 4013288017796
    Číslo výrobce 05017054001

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami (mimo vel. 4) a úderovou koncovkou. 6hranná čepel z houževnaté speciální oceli průběžně až na konec rukojeti, 6hranné osazení pro otevřený klíč. Povrch matně chromovaný, špičky černé.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku