Šroubovák pro šrouby Phillips s úderovou koncovkou, Velikost křížové drážky: 2

Artiklové číslo: 668300 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
441 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 917 SPH
Velikost křížové drážky 2
Pro šrouby ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 205 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 10 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Úderová koncovka ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668300 2
EAN / GTIN 4013288191199
Číslo výrobce 05017010003
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami (mimo vel. 4) a úderovou koncovkou. 6hranná čepel z houževnaté speciální oceli průběžně až na konec rukojeti, 6hranné osazení pro otevřený klíč. Povrch matně chromovaný, špičky černé.

Použití:

Šroubovák pro šrouby Phillips pro šrouby s křížovými drážkami dle DIN 7962 list 1 (také Phillips Recess)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku