Šroubovák pro šrouby Pozidriv, dlouhý a s rukojetí Kraftform 1/200 mm

Artiklové číslo: 668240 1/200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 355 PZ
    Velikost křížové drážky 1
    Délka čepele 200 mm
    Celková délka 298 mm
    Špička čepele Lasertip
    Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668240 1/200
    EAN / GTIN 4013288004048
    Číslo výrobce 05009312001

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku