Šroubovák pro šrouby Pozidriv, se silovou rukojetí „multicraft“ 2

Artiklové číslo: 668150 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada multicraft
    Velikost křížové drážky 2
    Pro šrouby ⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Délka čepele 100 mm
    Celková délka 210 mm
    6hran pro nasazení otevřeného klíče 10 mm
    Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668150 2
    EAN / GTIN 7610733089024
    Číslo výrobce 6192.S 2-100

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť „multicraft“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvlášť dobré uchopení i s rukama od oleje. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
    Se 6-hranným osazením pro maticový klíč.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku