Šroubovák pro šrouby Phillips, dlouhý a s plastovou rukojetí 1/130 mm

Artiklové číslo: 668050 1/130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Classic
    Velikost křížové drážky 1
    Délka čepele 130 mm
    Celková délka 225 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668050 1/130
    EAN / GTIN 7610733086580
    Číslo výrobce 190.1-130

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

    Použití:

    Šroubovák pro šrouby Phillips pro šrouby s křížovými drážkami dle DIN 7962 list 1 (také Phillips Recess).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku