Příslušenství pro kartáč Redukční kroužky 51x10x31,75 mm

Artiklové číslo: 667841
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 667841
    EAN / GTIN 9003176678418
    Číslo výrobce 667841
    L-číslo L50140 2471

    Popis

    Popis:

    Uzavřená sada redukčních kroužků minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor. Redukční kroužky pro všechny brusné kotouče jsou k dispozici zdarma, viz tabulka.

    Charakteristika:

    • Tvar: 100 RR 00369 REDUKČNÍ KROUŽEK
    • Specifikace: VPE = 1 ks.
    • Rozměr (D x D x H x H): 51 x 10 x 31,75 mm
    • Průměr: 51 mm
    • Tloušťka: 10 mm
    • Otvor: 31,75 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Minimalizuje rozmanitost nástrojů
    • Snižuje průměr vrtání

    Použití:

    • Pro snížení průměru vrtání brusných kotoučů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku