Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene 0

Artiklové číslo: 667722 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Chromvanadiová ocel
    Pro šrouby ⌀ do 2 mm
    Délka čepele 25 mm
    Celková délka 90 mm
    Špička čepele černá
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Provedení stopky kulatá
    Úderová koncovka ne
    Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
    Povrch poniklovaná, chromovaná
    Šestihran ovládání ne
    Krátký šroubovák ano
    Zmenšený ⌀ čepele vepředu ne
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 667722 0
    EAN / GTIN 4067263013716
    Číslo výrobce 667722 0

    Popis

    Provedení:

    Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku