Sada šroubováků pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene 3

Artiklové číslo: 667706 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 584 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 3
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Provedení stopky kulatá
Úderová koncovka ne
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
Povrch poniklovaná, chromovaná
Špička čepele černá
Šestihran ovládání ano
Otočná koncovka ne
Krátký šroubovák ne
Průchozí čepel ne
Zmenšený ⌀ čepele vepředu ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667706 3
EAN / GTIN 4067263013600
Číslo výrobce 667706 3

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
Ve velikostech 2 a 3 se 6hranným osazením pro pomocný maticový klíč.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 667702: vel. 1; 2; 3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku