Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGrip 0

Artiklové číslo: 667697 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada SwissGrip
    Velikost křížové drážky 0
    Pro šrouby ⌀ do 2 mm
    Délka čepele 60 mm
    Celková délka 140 mm
    Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 667697 0
    EAN / GTIN 7610733252848
    Číslo výrobce 8192.0-60 LG

    Popis

    Provedení:

    Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
    Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku