Čepel šroubováku pro šrouby Torx® TX10+15

Artiklové číslo: 667460 TX10+15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 87
Profil Torx® TX10; TX15
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667460 TX10+15
EAN / GTIN 4013288000644
Číslo výrobce 05002970001

Popis

Vhodné pro:

Montážní šroubovák Vario č. 667400 / 667405.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku