Čepel šroubováku pro šrouby s drážkou, oboustranná 4+6 mm

Artiklové číslo: 667420 4+6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 81
Šířka břitu 4; 6 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667420 4+6
EAN / GTIN 4013288000477
Číslo výrobce 05002910001

Popis

Vhodné pro:

Montážní šroubovák Vario č. 667400 / 667405.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku