Sada montážních šroubováků, Počet dílů: 11

Artiklové číslo: 667400 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 88/1
Počet dílů 11
Celková délka 175 mm
Délka čepele 100 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Číslo výrobce 05002990001
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu pro upínání různých čepelí. 6hranné čepele ze speciální oceli, obzvláště houževnaté při vysoké tvrdosti. Povrch matně chromovaný, špičky ocelově šedé.

Obsah:

2 ploché čepele: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 čepel pro šrouby Phillips: vel. 1 / vel. 2
1 čepel Pozidriv: vel. 1 / vel. 2
3 šestihranné čepele: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 strana kulová hlava)
3 čepele pro Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Rukojeť Kraftform č. 667410: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního skládacího pouzdra.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku