Sada šroubováků pro elektrikáře, 5dílná pro plochý šroubovák a šrouby Pozidriv, redukovaný ⌀ čepele, s plnou izolací dle VDE, Počet šroubováků: 3/2

Artiklové číslo: 667240 3/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667240 3/2
EAN / GTIN 4013288164544
Číslo výrobce 05258029001
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Čepel s redukovaným ⌀ čepele, plně izolováno do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 663200 vel. 3,5; 4; 5,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668720 vel. 1 a 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku