Sada šroubováků pro elektrikáře, 6dílná pro šrouby s drážkou a Pozidriv, s plnou izolací dle VDE, Počet šroubováků: 4/2

Artiklové číslo: 667226 4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák; Pozidriv-šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667226 4/2
EAN / GTIN 4062406059781
Číslo výrobce 667226 4/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty.
Čepel z vysoce legované nástrojové oceli, plně izolováno do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 663301 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668731 vel. 1 a 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku