Sada šroubováků pro elektrikáře, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips, plně izolované 4/2

Artiklové číslo: 667070 4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Classic VDE
    Počet šroubováků 6
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 667070 4/2
    EAN / GTIN 7610733204557
    Číslo výrobce 5147.

    Popis

    Provedení:

    Úzká čepel s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem. Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 plochém šroubováku č. 663000 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
    Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668370 vel. 1 a 2.
    1 svěrný držák č. 667077 vel. M.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku