Drápkový klíč 19 mm

Artiklové číslo: 6670480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6670480
EAN / GTIN 4010886667040
Číslo výrobce 6670480
L-číslo L60160 3670

Popis

Popis:

Šikmý klíč pro práci v těžko přístupných místech
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Č. 3114 = dodává se bez čepu
Č. DS 3114 = dodává se s čepem 26 D

Charakteristika:

  • 26 D: 12
  • Ø otvoru [mm]: 13 mm
  • Drážka Ø 1: 12,00 mm
  • průměr 1 [mm]: 12,5
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 37,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 19,6 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
  • Použití/aplikace: Pro práci v těžko přístupných místech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku