Sada dílenských šroubováků ploché a pro šrouby Phillips 6/2

Artiklové číslo: 667000 6/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada multicraft
    Počet šroubováků 8
    Unášecí profil Ploché šroubováky; Šroubovák pro šrouby Phillips
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 667000 6/2
    EAN / GTIN 7610733085217
    Číslo výrobce 6436.

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť „multicraft“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 plochém šroubováku č. 660900 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10.
    Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668100 vel. 1; 2.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku