Sada šroubováků pro elektrikáře, 6dílná Pro šrouby s drážkou a Phillips, čepel SLIM, plně izolováno, Počet šroubováků: 4/2

Artiklové číslo: 666986 4/2
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
780 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 666986 4/2
EAN / GTIN 4067263116462
Číslo výrobce 666986 4/2

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chrom vanadiové oceli, plně izolováno do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Čepel SLIM = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (⌀ izolace = ⌀ čepele).

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 662902 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668902 vel. 1 a 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku