Šroubovák pro drážkové matice 18 mm

Artiklové číslo: 666600 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic
⌀ čepele 18 mm
Pro matice M10
Délka čepele 120 mm
Celková délka 245 mm
⌀ otvoru 10,5 mm
Síla čepů a 3,5 mm
Unášecí profil Drážková matice
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 666600 18
EAN / GTIN 7610733086429
Číslo výrobce 196.10-120

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Trubková čepel se zvlášť hlubokou hlavou pro přečnívající čepy.

Použití:

Pro kruhové matice s drážkami DIN 546.

Materiál:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools, povrch niklovaný a chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ čepele (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku