Brusný kotouč na plocho 350x40x127 mm typ 1 89A802J8AV217

Artiklové číslo: 666533
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 666533
EAN / GTIN 9003176665333
Číslo výrobce 666533
L-číslo L50140 641

Popis

Popis:

Kyvadlová plochá brusná kola se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubování a jemné broušení. Vaším cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních abrazivních těles a speciálních korálků vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému výkonu broušení. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny s tvrdostí a strukturou, vedou k vynikajícím výsledkům broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD33A 802 JJ8P VK3 F.
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 40 x 127 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřicí
  • Dlouhá životnost

Použití:

  • Pro hrubování a jemné broušení ve výrobě strojů a forem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku