Držák šroubů, Typ: 2

Artiklové číslo: 666425 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 2
Pro ⌀ čepelí 4,5 − 6 mm
Vnější ⌀ 17 mm
Délka 41 mm
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 666425 2
EAN / GTIN 4013288147707
Číslo výrobce 05258075001

Popis

Provedení:

Trvalé elastické upnutí čepele pro nasunování na čepele popř. bity. Elastický držák šroubu, odolný vůči opotřebení, šroub mechanicky přidržuje. Při zašroubování do obrobku se šroub automaticky uvolní.
Pro plně izolované šroubováky VDE.

Použití:

K přidržení šroubů i na špatně přístupných místech.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé šroubováky a dlouhé čepele bitů. Použitelný pro kulaté a šestihranné čepele, nezávisle na výstupním profilu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku