Sada Nástrčný klíčů 1/2″, 18- kusy

Artiklové číslo: 6654600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6654600
EAN / GTIN 4010886665466
Číslo výrobce 6654600
L-číslo L60160 946

Popis

Popis:

Se šroubovacími bity pro šrouby s drážkou, křížovou drážkou a šestihranem
Uvolňovač šroubů pro práci s kladivem k uvolnění zaseknutých šroubů, oboustranný pro pravý a levý chod
V plastovém kufříku
Rozměry: 200 x 120 x 38 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 123 mm
  • Celková výška [mm]: 39 mm
  • Celková hloubka [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 202 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku