{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | VT CTB | |
Celková délka | 137 mm | |
Délka kabelu | 100 cm | |
Rozsah měření | 3 V - 48 V | |
Ukazatel | LED | |
Pracovní teplota | -10 °C - 50 °C | |
Kontrola průchodu | ne | |
Frekvenční rozsah | 0 – 65 Hz | |
Jmenovité napětí | AC/DC 5 – 48 V | |
Ochranná třída IP | IP 40 | |
Norma | DIN EN 61010-1; DIN EN 61326 | |
Hmotnost | 50 g | |
Reakční čas | <0,3 s | |
Zkušební proud | <0 mA | |
Doba zapnutí | 10 s | |
Doba zotavení | 240 s | |
Vlhkost | rF max. 85 % | |
Stupeň znečištění | 2 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Zkoušečka napětí |
Katalogové číslo | 665133 | |
EAN / GTIN | 4032248405855 | |
Číslo výrobce | 9918970000 | |
Manufacturer | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de |