Úhlový plochý šroubovák 5,5 mm

Artiklové číslo: 664800 5,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
345 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 5,5 mm
Síla břitu a 0,8 mm
Celková délka 100 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664800 5,5
EAN / GTIN 7610733004287
Číslo výrobce PB 600.3

Popis

Provedení:

Dva stejně široké břity, navzájem odsazené o 90°. PB Swiss Tool-speciální slitina, povrch niklovaný a chromovaný. Hroty černé.
Vroubkovaná stopka pro bezpečné uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí. S předkovanými břity, odsazené na normovanou šířku drážek šroubu.
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
    Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku