Brusný kotouč na otvory 40x40x13 mm typ 5 89A602J5V111/50

Artiklové číslo: 664780
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664780
EAN / GTIN 9003176647803
Číslo výrobce 664780
L-číslo L50140 981

Popis

Popis:

Tento univerzálně použitelný vnitřní kulatý kotouč vyrobený ze speciálního korundu se používá například pro broušení skrz otvory a uložení. Nabízí vysokou míru odstranění a velmi dobrou retenci formy. Specifikace 89A60 se používá hlavně pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli

Charakteristika:

  • Tvar: Jedna strana je vystřihaná
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 20 X 20
  • Rozměr (D x D x H x H): 40 x 40 x 13 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 13 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence
  • Nízké tepelné zatížení

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku