Brusný kotouč na vnitřní kroužky 50x50x16 mm typ 5 97A802I5V112/80

Artiklové číslo: 664749
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 664749
    EAN / GTIN 9003176647490
    Číslo výrobce 664749
    L-číslo L50140 1043

    Popis

    Popis:

    Tento vnitřní válcový brusný nástroj s keramickou vazbou nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při odstraňování. Slinutá korundová směs AT60 může být použita univerzálně. V naší široké nabídce si můžete vybrat ten správný nástroj pro vás.

    Charakteristika:

    • Tvar: Jedna strana je vystřihaná
    • Velikost zrna: 80
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Specifikace: 25 X 25
    • Rozměr (D x D x H x H): 50 x 50 x 16 mm
    • Průměr: 50 mm
    • Tloušťka: 50 mm
    • Otvor: 16 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

    Výhoda:

    • Dobré profilování
    • Široký rozsah
    • Dobrá tvarová retence

    Použití:

    • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku