Brusný kotouč na otvory 50x50x16 mm typ 1 89A602J5V111/50

Artiklové číslo: 664708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664708
EAN / GTIN 9003176647087
Číslo výrobce 664708

Popis

Popis:

Tento univerzálně použitelný vnitřní kulatý kotouč vyrobený ze speciálního korundu se používá například pro broušení skrz otvory a uložení. Nabízí vysokou míru odstranění a velmi dobrou retenci formy. Specifikace 89A60 se používá hlavně pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 89A 602 J5 V111 /50
  • Rozměr (D x D x H x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 16 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence
  • Nízké tepelné zatížení

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku