Brusný kotouč na otvory 50x50x16 mm 1 AT60J6VCOL/80

Artiklové číslo: 664697
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664697
EAN / GTIN 9003176646974
Číslo výrobce 664697

Popis

Popis:

Tento vnitřní válcový brusný nástroj s keramickou vazbou nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při odstraňování. Slinutá korundová směs AT60 může být použita univerzálně. V naší široké nabídce si můžete vybrat ten správný nástroj pro vás.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Specifikace: PŘI 60 J6 VCOL /80
  • Rozměr (D x D x H x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 16 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dobré profilování
  • Široký rozsah
  • Dobrá tvarová retence

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku