Brusný kotouč na plocho 400x60x127 mm 7 93A46H8AV217

Artiklové číslo: 664657
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664657
EAN / GTIN 9003176646578
Číslo výrobce 664657
L-číslo L50140 485

Popis

Popis:

Kyvadlová plochá brusná kola se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubování a jemné broušení. Vaším cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních abrazivních těles a speciálních korálků vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému výkonu broušení. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny s tvrdostí a strukturou, vedou k vynikajícím výsledkům broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: 7
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 200 X 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 60 x 127 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 60 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřicí
  • Dlouhá životnost

Použití:

  • Pro hrubování a jemné broušení ve výrobě strojů a forem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku