Brusný kotouč na plocho 400x80x127 mm 7 89A46I8AV217

Artiklové číslo: 664646
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Plochý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 664646
    EAN / GTIN 9003176646462
    Číslo výrobce 664646

    Popis

    Popis:

    Kyvadlová plochá brusná kola se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubování a jemné broušení. Vaším cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních abrazivních těles a speciálních korálků vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému výkonu broušení. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny s tvrdostí a strukturou, vedou k vynikajícím výsledkům broušení.

    Charakteristika:

    • Tvar: 7
    • Velikost zrna: 46
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: 190 X 15
    • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 80 x 127 mm
    • Průměr: 400 mm
    • Tloušťka: 80 mm
    • Otvor: 127 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel

    Výhoda:

    • Chladný brus
    • Samoostřicí
    • Dlouhá životnost

    Použití:

    • Pro hrubování a jemné broušení ve výrobě strojů a forem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku