Brusný segment plochý 120x40x200 mm 3101 454A461K13V3

Artiklové číslo: 664628
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Plochý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 664628
    EAN / GTIN 9003176646288
    Číslo výrobce 664628

    Popis

    Popis:

    Ploché brusné segmenty se skládají ze slinutého korundu, jako je 454A pro vysoce legované oceli a HSS nebo 50A a 89A pro měkké a nízkolegované oceli. Nabízejí vysokou rychlost odstraňování a samoostřicí efekt.

    Charakteristika:

    • Tvar: 3101 00051 BRUSNÝ SEGMENT
    • Velikost zrna: 46
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: SD83A 461 JJJ9P VK8 F.
    • Rozměr (Š x H x v ): 120 x 40 x 200 mm
    • Průměr: 120 mm
    • Tloušťka: 40 mm
    • Otvor: 200 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

    Výhoda:

    • Chladný brus
    • Samoostřicí
    • Vysoká rychlost odstraňování

    Použití:

    • Pro povrchové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku