Brusný kotouč na plocho 300x50x76.2 mm 5 89A802J8AV217

Artiklové číslo: 664584
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664584
EAN / GTIN 9003176645847
Číslo výrobce 664584
L-číslo L50140 954

Popis

Popis:

Kyvadlová plochá brusná kola se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubování a jemné broušení. Vaším cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních abrazivních těles a speciálních korálků vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému výkonu broušení. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny s tvrdostí a strukturou, vedou k vynikajícím výsledkům broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Jedna strana je vystřihaná
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 155 X 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 76,2 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřicí
  • Dlouhá životnost

Použití:

  • Pro hrubování a jemné broušení ve výrobě strojů a forem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku