Brusný kotouč 400x30x127 mm typ 1 97A802J5AV237/50

Artiklové číslo: 664573
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664573
EAN / GTIN 9003176645731
Číslo výrobce 664573
L-číslo L50140 1414

Popis

Popis:

S těmito disky zaručujeme cílený výběr vysoce výkonných šňůrů ve spojení se speciálními vázacími systémy. Tím je zajištěno univerzální použití u všech vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Se slinutým korundem, jako je 454A, je možné dosáhnout nejvyššího řezného výkonu s keramickými lepenými kotouči. Vyšší výkon lze dosáhnout pouze pomocí pryskyřičných CBN nástrojů, jako je VIB STAR.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 97A802J5AV237 /50
  • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 30 x 127 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Chladný brus
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku