Brusný kotouč na plocho 400x50x127 mm typ 1 C801H8AV18/50A

Artiklové číslo: 664536
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664536
EAN / GTIN 9003176645366
Číslo výrobce 664536
L-číslo L50140 1299

Popis

Popis:

Při obrábění karbidu křemíku je tento karbidový kotouč nákladově efektivní alternativou k superabrasivům. U nitridovaných obrobků s jednoduchými profily nebo otěruvzdornými vstřikovacími slitinami je karbidový kotouč z křemíku dobrou alternativou, protože může být profilovaný standardními diamantovými obvazovými nástroji.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: C 801 H8A V18 /50 A.
  • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Litina, karbid

Výhoda:

  • Dobrá hodnota za peníze
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro obrábění odlitků a neželezných kovů, ale i pro podřízené aplikace na karbidu
  • Pro nitridované obrobky s jednoduchými profily nebo otěruvzdorné stříkací slitiny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku