Spojovací kus 3/4″-1/2″ 47 mm

Artiklové číslo: 6644A
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
Druh produktu Spojovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6644A
EAN / GTIN 4991644170012
Číslo výrobce 6644A
L-číslo L60050 1508

Popis

Popis:

Délka: 47 mm
Rozměr D2: 3/4″
D1: 1/2″
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku