Plochý šroubovák pro elektroniku s plastovou rukojetí 3,5 mm

Artiklové číslo: 664400 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
743 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 3,5 mm
Označení čepele 1
Síla břitu a 0,5 mm
Délka čepele 90 mm
Celková délka 205 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 664400 3,5
EAN / GTIN 7610733086306
Číslo výrobce 160.1-90

Popis

Provedení:

Úzká čepel s rovnoběžně plochým, odsazeným břitem. Rukojeť z průhledného, nárazuvzdorného plastu.

Materiál:

Speciální slitina PB Swiss Tools, poniklovaná a chromovaná, břit černý.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku