{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka břitu b | 6,5 mm | |
Síla břitu a | 1,2 mm | |
Délka čepele | 25 mm | |
Celková délka | 82 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 664201 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951533 | |
Číslo výrobce | 664201 6,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krátký plochý šroubovák 6,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 864 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 82 | 85 | 245 |
Délka čepele | 25 | 30 | 140 |
Úderová koncovka | ne | ||
Šířka břitu b | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Síla břitu a | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky |