Plochý šroubovák, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene 6,5 mm

Artiklové číslo: 664122 6,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka břitu b 6,5 mm
    Síla břitu a 1,2 mm
    Délka čepele 30 mm
    Celková délka 85 mm
    Unášecí profil Plochý šroubovák
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 664122 6,5
    EAN / GTIN 4067263013686
    Číslo výrobce 664122 6,5

    Popis

    Provedení:

    Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

    Norma:

    Podobné DIN 5265B.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku