Krátký plochý šroubovák, Šířka břitu b: 4mm

Artiklové číslo: 664100 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
403 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Classic
Šířka břitu b 4 mm
Označení čepele 2
Síla břitu a 0,6 mm
Délka čepele 30 mm
Celková délka 75 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Číslo výrobce 135.2-30

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Kovaná, rovnoběžná čepel.

Norma:

Podobné DIN 5265B.

Materiál:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools, poniklovaná a chromovaná; břit černý.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku