Plochý šroubovák s dlouhou čepelí 5,5X250 mm

Artiklové číslo: 663700 5,5X250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b×délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Classic
Šířka břitu b 5,5 mm
Označení čepele 3
Síla břitu a 0,8 mm
Délka čepele 250 mm
Celková délka 350 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 663700 5,5X250
EAN / GTIN 7610733086085
Číslo výrobce 140.3-250

Popis

Provedení:

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Kované čepele, břity jsou přesně sladěny podle normovaných drážek šroubů pro šrouby s drážkou.

Materiál:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku