Nástrčná očková hlavice - 12hran

Artiklové číslo: 6630D-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
Šířka b 45 mm
Rozteč S 31 mm
Nástrčná stopka 14×18 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6630D-30
EAN / GTIN 4000896029082
Číslo výrobce 6630D-30
L-číslo L60140 766

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 30 mm
  • Rozměry / délka: 78.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.21 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 31 mm
  • Tloušťka hlavy a: 17.5 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 21.5 mm
  • Šířka hlavy b: 45 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku