Nástrčná očková hlavice - 12hran

Artiklové číslo: 6630C-8
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
Šířka b 20 mm
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6630C-8
EAN / GTIN 4000896028962
Číslo výrobce 6630C-8
L-číslo L60140 3441

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 8 mm
  • Rozměry / délka: 40.6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 17.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 8 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 14.5 mm
  • Šířka hlavy b: 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku