Nůžky na kabely D.220 mm hlava chromovaná,rukojeti s plastovým potahem,plášť zdrsněný

Artiklové číslo: 66305220
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 66305220
EAN / GTIN 4018754186396
Číslo výrobce 66305220
L-číslo L60010 3643

Popis

Popis:

  • Pro měděné a hliníkové kabely
  • Lehký, čistý střih s ovládáním jednou rukou
  • Speciální geometrie řezu zabraňuje tlakovým bodům a drážkovým koncům
  • Šroubový spoj nastavitelný
  • S ochranou upínek
  • Není vhodný pro ocelové dráty a kabely vyztužené ocelí

Charakteristika:

  • Splétaný Al/Cu kabel (7) mm²: 16 mm²
  • multidr. Al-/Cu-kabel (8) mm²: 35 mm²
  • jemný dr. Al-/Cu-kabel (9) mm²: 70 mm²
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
  • Délka [mm): 220 mm
  • Hmotnost: 290 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku