Elektrikářský plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Čepel SLIM, plně izolovaná 4 mm

Artiklové číslo: 662902 4
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 002 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrická izolace VDE 1000 V
Síla břitu a 0,8 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 200 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 662902 4
EAN / GTIN 4067263116301
Číslo výrobce 662902 4

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1 000 V, dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s povrchem Haptoprene pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli.

Čepel SLIM = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (⌀ izolace = ⌀ čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku