Box na nářadí JUMBO, pozinkovaný, 320 x 698 x 387 mm

Artiklové číslo: 6628280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6628280
EAN / GTIN 4010886662823
Číslo výrobce 6628280
L-číslo L60160 4316

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu pro každodenní náročné použití
Optimální ochrana proti korozi, odolné proti stříkající vodě
Nejvyšší stabilita díky výrobě technologií tlakového spojování
Robustní kování a zajištěné panty
Zámek víka při úplném otevření
Široká držadla pro přenášení
Max. Max. nosnost 150 kg
Zamykatelný visacím zámkem
Vnitřní prostor s podšívkou
S vložkou na drobné díly (č. ES 1440).

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Celková šířka [mm]: 698 mm
  • Celková výška [mm]: 320 mm
  • Celková délka [mm]: 387 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku