{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Classic | |
Šířka břitu b | 4 mm | |
Označení čepele | 2 | |
Síla břitu a | 0,8 mm | |
Délka čepele | 110 mm | |
Celková délka | 205 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 662700 4 | |
EAN / GTIN | 7610733085866 | |
Číslo výrobce | 106.2-110 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý šroubovák pro stavěcí šrouby s plastovou rukojetí 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 205 mm | 82 mm | 85 mm |
Označení čepele | 2 | ||
Délka čepele | 110 mm | 25 mm | 30 mm |
Šířka břitu b | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Síla břitu a | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky |