Popis:
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Tělo:
Rozměry: V 985 x Š 1100 x H 550 mm
Deska z vícevrstvého laminovaného bukového dřeva o tloušťce 30 mm, povrch navíc chráněn lakem na lněný olej
Velký úložný prostor s policí a dvířky
Se zadní deskou, čtvercová perforace 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí, lze spustit, vysunutá pomocí 2 plynových tlakových pružin
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š. 480 x hl. 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní zámek na zásuvku, ovládání jednou rukou
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
Těžký podvozek GEDORE:
Celková nosnost 700 kg, v pojízdném provozu 500 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje plynulý chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Příslušenství:
2 distanční moduly č. 1 a 2. 1500 ED-70 K
10 podélných (LT) a 2 příčné (QT) příčky z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimální montáž s moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Další provedení zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: 3
- Počet příčných děličů: 2
- Počet zásuvek: 7
- Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
- Konstrukce: Pojízdný pracovní stůl se zadním panelem
- Průměr pevných koleček [2x): 200
- Dynamická nosnost [kg]: 500 kg
- Barva: GEDORE modrá
- Celková šířka [mm]: 1.100 mm
- Celková výška [mm]: 985 mm
- Celková délka [mm]: 550 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Typ zásuvky:
- 5x typ 1, V. = 67 mm
- 1x typ 2, V. = 137 mm
- 1x typ 3, V. = 207 mm
- Statická nosnost [kg]: 700 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
- Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Počet skříněk: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez